{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 74 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203014 20M | |
EAN / GTIN | 4045197655257 | |
Număr producător | 203014 20M |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură HPC 20M mm
La cerere
În stoc
294 livrabil imediat
273,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
377,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 |
⌀ de degajare D1 | 19,5 | 19,5 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | h10 |
Tip | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 | 0,3 |