Freze din carbură HPC 20 mm

Cod articol: 203014 20
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 20 mm
    Strat de acoperire TiSi
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal f8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 35 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 41 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 52 mm
    ⌀ de degajare D1 19,5 mm
    Lungimea totală L 104 mm
    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
    Inel colorat albastru
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 203014 20
    EAN / GTIN 4045197551047
    Număr producător 203014 20

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Strat special de acoperire TiSi.

    Notă:

    ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
    Produsele succesoare recomandate sunt Cod 203013, 203015, 203021, 203027.