Freze din carbură HPC 12 mm

Cod articol: 203014 12
La cerere
În stoc
2.418 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiSi
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 36 mm
⌀ de degajare D1 11,6 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203014 12
EAN / GTIN 4045197551023
Număr producător 203014 12

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Strat special de acoperire TiSi.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsele succesoare recomandate sunt Cod 203013, 203015, 203021, 203027.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze din carbură HPC 12 mm

Freze din carbură HPC 12 mm

La cerere
În stoc
2.418 livrabil imediat
84,40 €
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
121,00 €
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
82,80 €
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
139,50 €
Strat de acoperire TiSi TiAlN AlCrN TiAlN
Lungimea totală L 83 mm 93 mm 83 mm 83 mm
Răcire interioară nu nu nu nu
Standard Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie
Materialul sculei Carbură Carbura Carbura Carbură monobloc
Număr de dinţi Z 4 4 3 6
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături