{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203014 8M | |
EAN / GTIN | 4045197655219 | |
Număr producător | 203014 8M |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze din carbură HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 8Mmm
La cerere
În stoc
636 livrabil imediat
56,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
77,60 €
48,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
69,60 €
46,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală; 0,1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Inel colorat | albastru | albastru | galben |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,8 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | e8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 3 |