{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 108 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,32 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203036 16 | |
EAN / GTIN | 4045197718891 | |
Număr producător | 203036 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
225,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.391 livrabil imediat
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat
375,00 €
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
430,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
163,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
147,50 €
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
402 livrabil imediat
106,00 €
78,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 32 mm | 53 mm | 36 mm | 36 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |