{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203061 16 | |
EAN / GTIN | 4045197775955 | |
Număr producător | 203061 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură MTC 16 mm
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
225,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
375,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
430,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
113,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Norm | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Strategie de aşchiere | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC | HSC |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |