{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203061 10 | |
EAN / GTIN | 4045197775924 | |
Număr producător | 203061 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură MTC 10 mm
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
92,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
88,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
140,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
656 livrabil imediat
45,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Norm | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru |
⌀ tăişului DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |