{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,24 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203036 12 | |
EAN / GTIN | 4045197718884 | |
Număr producător | 203036 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
122,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.578 livrabil imediat
77,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
169,50 €
110,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
194,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
125,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
135,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat
88,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
94,20 €
68,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.239 livrabil imediat
62,40 €
46,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | carbură | Carbură monobloc | Carbura | Carbura |
Unghiul elicei | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 40 grad | 38 grad | 42 grad | 42 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |