{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 73 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203071 12 | |
EAN / GTIN | 4045197776082 | |
Număr producător | 203071 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură MTC 12 mm
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
194,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
122,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
169,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat
125,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
835 livrabil imediat
62,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 73 | 46 | 73 | 36 | 36 |
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lungimea totală L | 120 | 93 | 120 | 83 | 83 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |