GARANT Master Titan Freză din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Cod articol: 203123 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Titan
⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,06×D
Coadă tip DIN 1835 B cu h5
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere TPC
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 23 mm
⌀ de degajare D1 3,9 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,1 mm
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în titan > 850 N/mm2 0,03 mm
Inel colorat roz
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203123 4
EAN / GTIN 4062406120122
Număr producător 203123 4

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
120
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţa la rupere la încovoiere optimizată datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.

Aplicaţie:

Special pentru frezarea titanului şi a aliajelor pe bază de titan.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
ae max: = 0,06 × D pentru prelucrarea TPC.