{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,06×D | |
Schaft | DIN 1835 B mit h5 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 70 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,3 mm | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Titan > 850 N/mm2 | 0,11 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Eckfräser |
Cod articol | 203123 20 | |
EAN / GTIN | 4062406120191 | |
Număr producător | 203123 20 |