{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală; 0,08×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 44 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,3 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,065 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203157 16 | |
EAN / GTIN | 4045197989796 | |
Număr producător | 203157 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC/TPC 16 mm
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
230,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
134,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
161,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 44 | 42 | 58 |
Lungimea totală L | 92 | 92 | 108 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
Număr de dinţi Z | 5 | 3 | 3 |
Strategie de aşchiere | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,3 | 0,32 | 0,32 |