GARANT Master Titan Minifreză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Cod articol: 202287 8
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Titan
⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 40 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 0,035 mm
Inel colorat roz
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202287 8
EAN / GTIN 4062406270988
Număr producător 202287 8

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş extrascurt pentru o stabilitate maximă. Lungimea cozii conform DIN, pentru o susţinere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei creşte semnificativ.
Economisiţi costurile de reascuţire: Deoarece este mai convenabil să folosiţi minifrezele din carbură monobloc până la limita de uzură decât să le reascuţiţi.
Model rentabil şi extrem de stabil pentru aşchierea de înaltă performanţă în titan.