{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202287 6 | |
EAN / GTIN | 4062406270971 | |
Număr producător | 202287 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan Minifreză din carbură monobloc HPC 6 mm
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat
29,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
33,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
39,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roz | roz | galben | galben |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lungimea tăişului Lc | 10 | 13 | 13 | 18 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |