GARANT Master Titan Minifreză din carbură monobloc HPC 5 mm

Cod articol: 202287 5
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Titan
⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 40 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 0,025 mm
Inel colorat roz
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202287 5
EAN / GTIN 4062406270964

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş extrascurt pentru o stabilitate maximă. Lungimea cozii conform DIN, pentru o susţinere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei creşte semnificativ.
Economisiţi costurile de reascuţire: Deoarece este mai convenabil să folosiţi minifrezele din carbură monobloc până la limita de uzură decât să le reascuţiţi.
Model rentabil şi extrem de stabil pentru aşchierea de înaltă performanţă în titan.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături