{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,01 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202287 2 | |
EAN / GTIN | 4062406270933 | |
Număr producător | 202287 2 |