{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,5 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,1 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205270 6 | |
EAN / GTIN | 4062406122614 | |
Număr producător | 205270 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 6 mm
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
39,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
33,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat
29,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | roz | galben | roz |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lungimea tăişului Lc | 18 | 13 | 13 | 10 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,04 |