{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,32 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,14 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205270 10 | |
EAN / GTIN | 4062406122638 | |
Număr producător | 205270 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freze de degroşare din carbură HPC 10 mm
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
79,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
102,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 9,5 mm | 9,8 mm |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Freză | Freză |