{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 74 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,5 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,25 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,28 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205270 20 | |
EAN / GTIN | 4062406122683 | |
Număr producător | 205270 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 20 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
262,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
345,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
217,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 74 | 54 | 52 |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală ;0,08×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 60 | 41 | 41 |
Materialul sculei | Carbură | carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 45 | 40 | 45 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |