{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 108 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,32 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,22 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205270 16 | |
EAN / GTIN | 4062406122669 | |
Număr producător | 205270 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 16 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
161,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
230,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
134,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 | 44 | 42 |
Lungimea totală L | 108 | 92 | 92 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 |
Număr de dinţi Z | 3 | 5 | 3 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,32 | 0,3 | 0,32 |