{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,32 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,15 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205270 12 | |
EAN / GTIN | 4062406122645 | |
Număr producător | 205270 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freze de degroşare din carbură HPC 12 mm
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
136,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | 46 mm |
Strat de acoperire | neacoperită | DLC |
Răcire interioară | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm | 0,1 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm |