{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205260 5 | |
EAN / GTIN | 4062406122447 | |
Număr producător | 205260 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 5 mm
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
33,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
71,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
50,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | galben | galben |
⌀ tăişului DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |