{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 17 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,32 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,22 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,25 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205260 18 | |
EAN / GTIN | 4062406122515 | |
Număr producător | 205260 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 18mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
166,00 €
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
282,00 €
170,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
336,00 €
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
199,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
386,00 €
239,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
259,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
311,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | DLC | DLC | neacoperită | DLC | DLC | DLC |
Inel colorat | galben | galben | galben | galben | galben | galben | galben |
⌀ de degajare D1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Lungimea totală L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 117 mm | 117 mm | 92 mm | 117 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 45 grad | 35 grad | 35 grad | 45 grad | 35 grad | 42 grad | 42 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |