GARANT Master Alu SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 18mm

Cod articol: 205250 18
Reducere
282,00 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: WR
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 18 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Profil de frezare WR
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,4×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 31 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 42 mm
⌀ de degajare D1 17 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,32 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,22 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,25 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205250 18
EAN / GTIN 4062406122270
Număr producător 205250 18

Tabel de aplicaţii

Alu
N
450
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare.
Ascuţire specială pentru prelucrarea metalelor neferoase.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, detalonare excentrică prin rectificare, spaţii mari pentru aşchii.
Până la 2 × D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Rampe posibile până la 45°.
Cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală, posibile datorită geometriei speciale de pătrundere.

Notă:

Forma HB se comandă cu Cod 205251.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături