{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,4×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,32 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,22 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205250 16 | |
EAN / GTIN | 4062406122263 | |
Număr producător | 205250 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 16 mm
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
230,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
136,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
228,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 58 mm |
Inel colorat | galben | galben | galben | galben |
Lungimea totală L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 108 mm |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |