GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm

Cod articol: 202004 16
Reducere
228,00 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 42 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 31 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 42 mm
⌀ de degajare D1 15,8 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,32 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,14 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,18 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202004 16
EAN / GTIN 4062406126032
Număr producător 202004 16

Tabel de aplicaţii

Alu
N
550
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Pentru degroşare şi finisare.
Până la 2× D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Posibil cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală.
Posibil rampe până la 45°.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 16mm

GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm

La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
228,00 €
152,00 €
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
306,00 €
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
131,00 €
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
178,50 €
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
230,00 €
139,00 €
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
279,00 €
168,00 €
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
136,50 €
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
274,00 €
185,00 €
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală 0,4×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
⌀ de degajare D1 15,8 mm 15 mm 15,8 mm 15,8 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15,8 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu da nu nu
Lungimea tăişului Lc 31 mm 36 mm 32 mm 32 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbura Carbură Carbură Carbură Carbură
Toleranţă ⌀ nominal e8 f8 d11 d11 e8 e8 e8 e8
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,14 mm 0,09 mm 0,09 mm 0,09 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,12 mm

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături