{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 36 mm | |
⌀ de degajare D1 | 13 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,32 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,2 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205260 14 | |
EAN / GTIN | 4062406122492 | |
Număr producător | 205260 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 14 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
170,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
187,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,4×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 26 mm | 42 mm | 26 mm | 26 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 35 grad | 45 grad | 42 grad | 42 grad |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,17 mm | 0,12 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |