{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 9,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 40 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,2 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202416 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197776426 | |
Număr producător | 202416 9,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 9,7mm
La cerere
În stoc
456 livrabil imediat
62,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
48,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
47,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
33,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
35,00 €
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 16 mm | 22 mm | 14 mm | 22 mm | 11 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | 0,05 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |