{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 13,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 13,2 | |
EAN / GTIN | 4045197835123 | |
Număr producător | 122503 13,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 13,2
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,2 mm | 40,2 mm | 40,2 mm | 40,2 mm | 40,2 mm | 40,2 mm | 40,2 mm | 40,2 mm | 40,2 mm | 40,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |