GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,8

Cod articol: 122361 9,8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ nominal DC 9,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 32,3 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 47 mm
Lungimea totală L 89 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f în oţel < 60 HRC 0,11 mm/rot
Inel colorat roşu
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122361 9,8
EAN / GTIN 4045197968555
Număr producător 122361 9,8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
Oţel < 55 HRC
H
28
Oţel < 60 HRC
H
16
Oţel < 65 HRC
H
14
Oţel < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Datorită tăişurilor principale convexe şi a unei rotunjiri definite a muchiilor, burghiul atinge o stabilitate mare şi rezistenţă maximă.
Strat special de acoperire Multi-Nanolayer pentru găurire în oţeluri călite.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122362/122372.
Forma HE: se comandă cu Cod 122361/122371 + 129100HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături