{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122361 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197968487 | |
Număr producător | 122361 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 8,2
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
38,60 €
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
128,50 €
86,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |