{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122500 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197050441 | |
Număr producător | 122500 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,2mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
128,50 €
82,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
66,00 €
57,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,7 mm | 34,7 mm | 34,7 mm | 34,7 mm | 34,7 mm | 34,7 mm |