{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122500 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197050045 | |
Număr producător | 122500 4,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,1 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
78,20 €
38,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | albastru | verde | galben | verde | roz |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,05 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |