{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122500 16,06-X | |
Număr producător | 122500 16,06-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,06-Xmm |
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
439,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
366,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
494,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
412,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
460,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
384,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
303,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
253,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
481,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
401,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | carbură | Carbură | Carbura | Carbură | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |