{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122500 7 | |
EAN / GTIN | 4045197050328 | |
Număr producător | 122500 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 7 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
104,50 €
53,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 | 34 | 34 | 34 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |