{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122500 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197050434 | |
Număr producător | 122500 8,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,1mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
128,50 €
79,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
66,00 €
29,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
127,00 €
36,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | albastru | roz | verde | albastru |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm |