{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122500 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197050007 | |
Număr producător | 122500 3,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
78,20 €
44,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
43,40 €
17,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | verde | albastru | verde | albastru |
Lungimea totală L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |