{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 5,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122500 1 | |
EAN / GTIN | 4045197262745 | |
Număr producător | 122500 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 1mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
78,20 €
55,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | albastru | galben | roşu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | carbură | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |