{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122500 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197050762 | |
Număr producător | 122500 14,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,2mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
285,00 €
239,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
158,50 €
71,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 14,2mm
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | verde | albastru | verde | verde | albastru |
Lungimea totală L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ nominal DC | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,7 mm | 43,7 mm | 43,7 mm | 43,7 mm | 43,7 mm | 43,7 mm |