Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 14,2

Cod articol: 122340 14,2
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 14,2 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 43,7 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 65 mm
Lungimea totală L 115 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,26 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122340 14,2
EAN / GTIN 4045197045133
Număr producător 122340 14,2

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 122504.
Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se precizează cu Cod 122345.
Forma HE: se precizează Cod 122355.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm sau inch): 14,2

Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 14,2

La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
176,50 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
108,50 €
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
75,30 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
167,00 €
119,00 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
285,00 €
203,00 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
146,50 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
254,00 €
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
84,24 €
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
134,68 €
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
141,44 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2 2 2
Inel colorat verde fără albastru verde verde verde verde verde verde albastru
Lungimea totală L 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbură Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura Carbură monobloc
Unghiul la vârf 140 grad 140 grad 140 grad 140 grad 140 grad 135 grad 135 grad 140 grad 140 grad 140 grad
⌀ cozii Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 43,7 mm 43,7 mm 43,7 mm 43,7 mm 43,7 mm 43,7 mm 43,7 mm 43,7 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături