Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9

Cod articol: 122340 9
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc Available in 11-14 working days
63 livrabil imediat 63 pieces available in 11-14 working days

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm resp. tum) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nominell ⌀ DC 9 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 33,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 47 mm
totallängd L 89 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,22 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122340 9
EAN / GTIN 4045197044891
Număr producător 122340 9

Tabel de aplicaţii

Alu (kortspånig)
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Descriere

Version:

Cutting chisel edge with high centring accuracy due to strong core and special point geometry. Straight major cutting edges with slightly honed edges and special flute profile produce short chips.

Note:

Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.
NEW GENERATION AVAILABLE!
Recommended successor product is No. 122504.
Versions with HB and HE shank available at the same price as HA.
HB shank: use order No. 122345.
HE shank: use order No. 122355.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm sau inch): 9

Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9

La cerere
În stoc Available in 11-14 working days
63 livrabil imediat 63 pieces available in 11-14 working days
73,00 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
115,50 €
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
58,20 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
114,50 €
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
32,20 €
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
52,40 €
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
119,50 €
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
62,20 €
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
30,00 €
Beläggning TiN TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Utförande 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Färgring grön without mėlyna žalia žalia žalias žalias raudoni raudoni mėlyna
totallängd L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
Spetsvinkel 140 grad 140 degrees 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai
Skaftdiameter Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături