{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 5,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122340 1 | |
EAN / GTIN | 4045197262172 | |
Număr producător | 122340 1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 1
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
40,30 €
26,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
78,20 €
58,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
40,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
34,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
31,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | fără | albastru | albastru | verde | verde | verde | roşu | roşu | albastru |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm | 6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |