{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 2,00 mm - 2,99 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122340 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075101 | |
Număr producător | 122340 2,0-X |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,0-X
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
76,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
63,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
68,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
57,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
102,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
85,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | TiN | TiAlN |
Inel colorat | verde | fără | verde |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 | 20 | 21 |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 |