Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 4,4

Cod articol: 122340 4,4
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,4 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 17,4 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 24 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122340 4,4
EAN / GTIN 4045197044488
Număr producător 122340 4,4

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 122504.
Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se precizează cu Cod 122345.
Forma HE: se precizează Cod 122355.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm sau inch): 4,4

Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 4,4

La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
47,80 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
NOK  35,50
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
NOK  682,66
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
NOK  956,82
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
NOK  366,06
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
NOK  453,79
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
NOK  732,01
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
NOK  1 000,68
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
NOK  367,37
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
⌀ nominal DC 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
Materialul sculei Carbură VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranţă ⌀ nominal h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
⌀ cozii Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborrar

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături