{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122310 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197043542 | |
Număr producător | 122310 4,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 4,4
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
31,90 €
19,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
57,20 €
39,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Inel colorat | fără | albastru | verde | verde | roşu | albastru |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |