{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122310 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197262035 | |
Număr producător | 122310 2,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,9
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | TiN | TiAlN | TiN |
Lungimea totală L | 55 | 55 | 57 | 57 |
Răcire interioară | nu | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bari |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,7 | 15,7 | 16,7 | 16,7 |