Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 2,1

Cod articol: 122310 2,1
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 2,1 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 16,9 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122310 2,1
EAN / GTIN 4045197261953
Număr producător 122310 2,1

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122315.
Forma HE: se comandă cu Cod 122320.
ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 122501.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm sau inch): 2,1

Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 2,1

La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
44,60 €
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
53,20 €
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
72,40 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
56,80 €
37,70 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
78,20 €
55,90 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
49,00 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
67,80 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
84,60 €
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
31,30 €
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
38,48 €
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
73,00 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
53,40 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Execuţie 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Lungimea totală L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
⌀ nominal DC 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbură Carbura Carbura Carbura carbură Carbura Carbura Carbură monobloc Carbură monobloc
Unghiul la vârf 140 grad 140 grad 135 grad 140 grad 140 grad 135 grad 135 grad 135 grad 140 grad 140 grad 140 grad 140 grad

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături