{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122310 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197261991 | |
Număr producător | 122310 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 2,5
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
56,80 €
36,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
49,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | verde | verde | verde | roşu |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |