{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,9 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122310 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197043948 | |
Număr producător | 122310 8,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,9
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
145,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 | 47 | 47 | 47 | 61 | 47 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 47,7 | 33,7 |