{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122310 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197262042 | |
Număr producător | 122310 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 7,1
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
32,90 €
13,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
37,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm |